Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 Könyökréz, 3/8 hüvelykes Fnpt | AG6TEP 46M511

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 könyökös sárgaréz, 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AG6TEP Modell: 706100-06Kereszthivatkozás: 46M511

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€30.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret7 / 8 "
Hossz1 13 / 64 "
Max. Nyomás1200 psi
Dia kívül.27 / 32 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-04 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 1/4 hüvelykes Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 fok és 400 fok F között€14.79
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 3/8 hüvelykes Fnpt | AE2BAL 4WEN6 82100-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 fok és 400 fok F között€24.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 1/2 hüvelykes Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 fok és 400 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 3/4 hüvelykes Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 fok és 400 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-16 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 1 hüvelykes Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 fok és 400 fok F között€29.05
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-24 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 1-1/2 hüvelykes Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 fok és 400 fok F között€57.87
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-32 Könyök 90 fokos sárgaréz 250 2 hüvelykes Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 fok és 400 fok F között€309.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-06 könyökös sárgaréz, 3/8 hüvelykes Fnpt
€30.75 /Mértékegység