Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 650 psi | AF7EYB 20XN33

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 650 psi

Raktáron
Tétel: AF7EYB Modell: 704050-1008Kereszthivatkozás: 20XN33
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
€48.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás650 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704049-0408 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7EXY 20XN30 704049-04081000 psi1 / 2 "1 / 4 "€32.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0612 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 1000 psi | AF7EXZ 20XN31 704050-06121000 psi3 / 4 "3 / 8 "€43.72
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-0812 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 750 psi | AF7EYA 20XN32 704050-0812750 psi3 / 4 "1 / 2 "€39.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1012 Férfi könyök alacsony ólom sárgaréz 650 psi | AF7EYC 20XN34 704050-1012650 psi3 / 4 "5 / 8 "€44.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704050-1008 Apa könyök alacsony ólom sárgaréz 650 psi
€48.84 /Mértékegység