Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi | AF7EWJ 20XM93

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EWJ Modell: 700081-06Kereszthivatkozás: 20XM93

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€3.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret5 / 8-18
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-04 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi | AF7EWG 20XM91 700081-047 / 16-20300 psi1 / 4 "€2.67
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-05 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi | AF7EWH 20XM92 700081-051 / 2-20300 psi5 / 16 "€7.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-08 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi | AF7EWK 20XM94 700081-083 / 4-16200 psi1 / 2 "€5.89
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-10 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 150 Psi | AF7EWL 20XM95 700081-107 / 8-14150 psi5 / 8 "€7.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700081-06 kupak, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 200 Psi
€3.18 /Mértékegység