Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EVW 20XM81

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EVW Modell: 700071-0404Kereszthivatkozás: 20XM81
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
€26.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret7 / 16-24
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700064-14 Tee Low Lead sárgaréz 120 Psi | AF7EUE 20XM31 700064-1413120 psi-7 / 8 "€156.53
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0302 Tee Low Lead sárgaréz 400 Psi | AF7EVU 20XM79 700071-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0402 Tee Low Lead sárgaréz 300 Psi | AF7EVV 20XM80 700071-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0604 Tee Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7EVX 20XM82 700071-06047/16-24 x 9/16-24200 psi1 / 4 "3 / 8 "€39.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-060604 Tee Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7EWU 20XN03 700084-0606047/16-24 x 9/16-24200 psi-1 / 4 "x 3 / 8"€30.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-080806 Tee Low Lead sárgaréz 200 Psi | AF7EWV 20XN04 700084-0808069/16-24 x 11/16-20200 psi-3 / 8 "x 1 / 2"€79.18
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700084-101006 Tee Low Lead sárgaréz 150 Psi | AF7EWW 20XN05 700084-1010069/16-24 x 13/16-18150 psi-3 / 8 "x 5 / 8"€80.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700071-0404 Tee alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 300 Psi
€26.14 /Mértékegység