Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUY 20XM48

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 300 Psi

Raktáron
Tétel: AF7EUY Modell: 700068-0304Kereszthivatkozás: 20XM48
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
€41.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi tengelykapcsoló
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Tömörítési menetméret3/8-24 x 7/16-24
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0202 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 400 Psi | AF7EUW 20XM46 700068-02025 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "€6.81
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0302 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 400 Psi | AF7EUX 20XM47 700068-03025/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "€7.07
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0402 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EUZ 20XM49 700068-04025/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "€7.62
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0404 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EVA 20XM50 700068-04047 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "€9.29
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0406 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EVB 20XM51 700068-04067/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "€11.83
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0408 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EVC 20XM52 700068-04087/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "€18.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0506 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz 300 Psi | AF7EVD 20XM53 700068-05061/2-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "5 / 16 "€19.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 700068-0304 Apa csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 300 Psi
€41.99 /Mértékegység