ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-1208CP Persely 125 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk | AC3KLG 2UEC8

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-1208CP persely 125 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk

Tétel: AC3KLG Típus: 06140-1208CPKereszthivatkozás: 2UEC8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpersely
test anyagaKrómozott sárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Hatótávolság65 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0402CP Persely 125 1/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk | AC3KLD 2UEC4 06140-0402 CP1 / 4 "x 1 / 8"-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-0806CP Persely 125 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk | AC3KLF 2UEC6 06140-0806 CP1 / 2 "x 3 / 8"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06140-1208CP persely 125 3/4 hüvelyk x 1/2 hüvelyk