ANDERSEN 38ZA81 Faszén padlószőnyeg 3 láb x 5 láb | AH8TWN

ANDERSEN 38ZA81 Faszén padlószőnyeg 3 láb x 5 láb

Raktáron
Tétel: AH8TWN Modell: 38ZA81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt minta
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Súly24.0 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9635
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)95
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajálló: Nem
    • Kaparás / Száraz: Kaparás és szárítás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr
ANDERSEN 38ZA82 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb | AH8TWP 38ZA826"Gyémánt minta4 láb.€307.11
ANDERSEN 38ZA84 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb | AH8TWR 38ZA846"Waffle4 láb.€277.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 38ZA81 Faszén padlószőnyeg 3 láb x 5 láb
€195.29 /Mértékegység