ANDERSEN 38ZA84 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb | AH8TWR

ANDERSEN 38ZA84 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb

Raktáron
Tétel: AH8TWR Modell: 38ZA84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaWaffle
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Súly24.0 oz / mXNUMX. yd.
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.155
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)19.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajálló: Nem
    • Kaparás / Száraz: Kaparás és szárítás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr
ANDERSEN 38ZA81 Faszén padlószőnyeg 3 láb x 5 láb | AH8TWN 38ZA815 láb.Gyémánt minta3 láb.€195.29
ANDERSEN 38ZA82 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb | AH8TWP 38ZA826"Gyémánt minta4 láb.€307.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 38ZA84 Faszén padlószőnyeg 4 láb x 6 láb
€277.33 /Mértékegység