ANDERSEN 2240170034 Waterhog Eco Elite(tm) Mat Charcoal 3 x 4 | AF3ZKT 8LP30

ANDERSEN 2240170034 Waterhog Eco Elite(tm) Mat Charcoal 3 x 4

Raktáron
Tétel: AF3ZKT Típus: 2240170034Kereszthivatkozás: 8LP30

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapSBR gumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintahalszálkás
SzőnyegszövésTűlyukasztó
AnyagPET poliészter szál
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód5703308080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzőnyeg felületi mintaHátlapszínekSzőnyegszövésAnyagFelületVastagságSzélességÁr
ANDERSEN 20296700023 Eco Select(tm) Mat Fekete 2 x 3 láb | AB7YTY 24N118 20296700023-Crumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén3 / 8 "2 láb.€77.28
ANDERSEN 20296700035 Eco Select(tm) Mat Fekete 3 x 5 láb | AB7YTZ 24N119 20296700035-Crumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén3 / 8 "3 láb.€141.87
ANDERSEN 2202700023 Enviro Plus(tm) szőnyeg fekete 2 x 3 láb | AB7YUJ 24N130 2202700023Gyémánt szövésCrumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén1 / 4 "2 láb.€99.46
ANDERSEN 2202700034 Enviro Plus(tm) mat fekete 3 x 4 láb | AB7YUK 24N131 2202700034Gyémánt szövésCrumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén1 / 4 "3 láb.€186.91
ANDERSEN 2202700035 Enviro Plus(tm) szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AB7YUL 24N132 2202700035Gyémánt szövésCrumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén1 / 4 "3 láb.€236.65
ANDERSEN 2202700046 Enviro Plus(tm) mat Fekete 4 x 6 láb | AB7YUT 24N138 2202700046Gyémánt szövésCrumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén1 / 4 "4 láb.€338.57
ANDERSEN 2202700068 Enviro Plus(tm) mat Fekete 6 x 8 láb | AB7YUZ 24N144 2202700068Gyémánt szövésCrumb RubberFeketeTűlyukasztóPET poliészterpolipropilén1 / 4 "6 láb.€617.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 2240170034 Waterhog Eco Elite(tm) Mat Charcoal 3 x 4
€171.67 /Mértékegység