ANDERSEN 03710004125000 párnaállomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség | AF4EPA 8TU82

ANDERSEN 03710004125000 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AF4EPA Típus: 03710004125000Kereszthivatkozás: 8TU82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,514.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló vízelvezető futó
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
Hátlapnitril
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.54
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 '3 "
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiAntimikrobiális
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
AnyagNitrilgumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.600 "átmérő
FelületZárt cellás nitrilhab
Vastagság7 / 16 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Hajó magassága (cm)23.5
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)23.5
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
ANDERSEN 03710000321000 Párnaállomás (tm) Mat Fekete | AF4DRB 8RVX6 0371000032100020 '1 "3 '2 "€2,194.09
ANDERSEN 03710000048000 párnaállomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség | AF4ENZ 8TU81 037100000480008 '3 "4 láb.€989.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 03710004125000 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség
€1,514.19 /Mértékegység