ANDERSEN 03710000048000 párnaállomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség | AF4ENZ 8TU81

ANDERSEN 03710000048000 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség

Raktáron
Tétel: AF4ENZ Típus: 03710000048000Kereszthivatkozás: 8TU81

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€989.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló vízelvezető futó
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
Hátlapnitril
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.54
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz8 '3 "
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiAntimikrobiális
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
AnyagNitrilgumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete0.600 "átmérő
FelületZárt cellás nitrilhab
Vastagság7 / 16 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.8425
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód4016910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
ANDERSEN 03710000321000 Párnaállomás (tm) Mat Fekete | AF4DRB 8RVX6 0371000032100020 '1 "3 '2 "€2,194.09
ANDERSEN 03710004125000 párnaállomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség | AF4EPA 8TU82 0371000412500012 '3 "4 láb.€1,514.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 03710000048000 Párna állomás (tm) szőnyeg fekete 4 láb szélesség
€989.53 /Mértékegység