A zsebes penetrométereket a talaj nyomószilárdságának pontos mérésére használják, az OSHA kohéziós talajosztályozása alapján. Ezt a kézi penetrométert a konzisztencia, a nyírószilárdság és a korlátlan nyírószilárdság hozzávetőleges mérésére tervezték. Közvetlen leolvasású skálával rendelkezik, amely tonnában/négyzetméterben vagy kg/nm-ben mutatja a leolvasást.
Jellemzők:
- Eloxált alumíniumból készült és kompakt kialakítású
- Csökkenti az emberi hibákat a kohéziós talajok osztályozása során
- Súrlódó gyűrűvel rendelkezik, amely maximális leolvasást és könnyen leolvasható eredményeket kínál
- Használható torziós lapátos nyírókészülékekkel (TVST), amelyek lehetővé teszik a talaj belső súrlódási fokának gyors becslését
- Egy övhurok stílusú hordtáskával és használati útmutatóval érkezik
Kompatibilis tartozékok:
- AMS G 282 Adaptertalp: Ez az egység ideális rendkívül alacsony szilárdságú kohéziós talajok teszteléséhez. 16-szorosára növeli a mért effektív területet. A megfelelő, korlátlan nyomószilárdság eléréséhez, ha a leolvasott érték (az alacsony terhelésű oldalon) tonna per négyzetláb vagy kilogramm per négyzetcentiméter, a kapott értéket el kell osztani 16-tal.
Szabványok és jóváhagyások:
- OSHA (építési szabványok ásatáshoz)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mikor használna penetrométert?
V. A penetrométer, más néven talajtömörödés-mérő, egy diagnosztikai eszköz, amellyel meghatározható a felszín alatti tömörödés mértéke és mélysége. Ez az eszköz segíthet annak meghatározásában, hogy előnyös-e az altalajozás, és milyen mélyre kell beállítani az altalajt.
K. Mennyire pontos a zsebpenetrométer?
V. Nincsenek kalibrációs tanúsítványok a zsebpenetrométerekhez, mivel nincsenek egyedileg kalibrálva. Az AMS G 281-nél a skála 1/2 osztásáig terjedő hibák lehetségesek (ez 0 és 0.124 TSF-nek felel meg).