Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, rozsdamentes acél | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 Geo teszter penetrométer, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF7RXE Modell: ADDA-8458Kereszthivatkozás: 22LC71
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
€792.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGeo Tester Penetrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205100000

Termék részletek:

Az ADDA-8458 geotesztelő tárcsás penetrométer készlet a talajtömörítés helyszíni mérésére szolgál az alapozási sík tesztelésével vagy a talajminták fúrásával.

Jellemzők:

  • Ha szabványos, 1/4 hüvelykes átmérőjű dugattyúkkal használják, akkor a becsült korlátlan nyomószilárdság leolvasható TSF-ben vagy kg/sq.cm-ben.
  • A készlet 5 db rozsdamentes acél dugattyút, adattáblákat, regisztrációs táblákat és használati utasítást tartalmaz.
  • Műanyag hordtáskában érkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miért kell vizsgálni a talajtömörödést?

A.

  • Az öntözőrendszer hatékonyságának javítása.
  • A műtrágyák, peszticidek és gyomirtó szerek hatékonyabb behatolása a talajba.
  • A talajvíz visszatartásának és beszivárgásának fokozására.
  • Annak biztosítása érdekében, hogy a levegőztetési technikák elérjék a kívánt mélységet.
  • A következetesség megőrzése egyik mezőről a másikra.

K. Mi az a tömörítési százalék?

A. A talaj száraz egységtömegének (százalékban kifejezve) a tömörítési teszttel kapott maximális egységtömeghez viszonyított aránya.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS ADDA-8458 Geo teszter penetrométer, rozsdamentes acél
€792.16 /Mértékegység