Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMS 355.12 osztott mag mintavevő csiga hegye, 2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság | AD8JEW 4KLK6

AMS 355.12 osztott magos mintavevő csiga hegye, 2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8JEW Típus: 355.12Kereszthivatkozás: 4KLK6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,073.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCore Sampler csigás hegygel
Csatlakozó típusaSignature Series
Átmérő2"
Hossz6"
AnyagSzénacél
típusHasított talaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6055
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszÁr
AMS 355.23 osztott mag mintavevő csiga hegye, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság | AD8JET 4KLK3 355.232 1 / 2 "12 "€1,190.00
AMS 355.13 osztott mag mintavevő csiga hegye, 2-1/2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság | AD8JEU 4KLK4 355.132 1 / 2 "6"€1,133.24
AMS 355.22 osztott mag mintavevő csiga hegye, 2 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság | AD8JEV 4KLK5 355.222"12 "€1,129.58
AMS 355.21 osztott mag mintavevő csiga hegye, 1-3/8 hüvelyk átmérőjű, 12 hüvelykes hosszúság | AD8JEX 4KLK7 355.211 3 / 8 "12 "€1,167.99
AMS 355.11 osztott mag mintavevő csiga hegye, 1-3/8 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelyk hosszúság | AD8JEY 4KLK8 355.111 3 / 8 "6"€1,052.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 355.12 osztott magos mintavevő csiga hegye, 2 hüvelyk átmérőjű, 6 hüvelykes hosszúság
€1,073.10 /Mértékegység