AMS 300.12 sárfúró, 7 hüvelyk átm. | AD8HXH 4KKE7

AMS 300.12 sárfúró, 7 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AD8HXH Típus: 300.12Kereszthivatkozás: 4KKE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€681.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró
Csatlakozó típusaQuick Connect
Átmérő7"
AnyagSzénacél óvadék, rozsdamentes acél henger
típusSár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagÁr
AMS 300.15 sárfúró, 6 hüvelyk átm. | AD8HXJ 4KKE8 300.156"18 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€660.87
AMS 300.16 sárfúró, 5 hüvelyk átm. | AD8HXK 4KKE9 300.165"6.5 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€522.47
AMS 300.17 sárfúró, 4 hüvelyk átm. | AD8HXL 4KKF1 300.174"16 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€507.96
AMS 300.18 sárfúró, 3-3/4 hüvelyk átm. | AD8HXM 4KKF2 300.183 1 / 4 "15.5 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€422.71
AMS 300.19 sárfúró, 2-3/4 hüvelyk átm. | AD8HXN 4KKF3 300.192 3 / 4 "15 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€451.12
AMS 300.20 sárfúró, 2-1/4 hüvelyk átm. | AD8HXP 4KKF4 300.202 1 / 4 "12 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€456.71
AMS 300.21 sárfúró, 2 hüvelyk átm. | AD8HXQ 4KKF5 300.212"-Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€467.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 300.12 sárfúró, 7 hüvelyk átm.
€681.64 /Mértékegység