AMS 215.00 Fluoropolimer cső, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 250 láb hosszúság | AD8YRC 4NMK2

AMS 215.00 Fluoropolimer cső, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 250 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AD8YRC Típus: 215.00Kereszthivatkozás: 4NMK2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,068.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFluorpolimer csövek
Belül Dia.3 / 16 "
Hossz250 ft.
Dia kívül.1 / 4 "
típus3/16 "ID x 1/4" OD x 250 láb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)76.71
Hajószélesség (cm)74.17
HS-kód3917210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHossztípusÁr
AMS 214.98 cső, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 50 láb hosszúság | AD8YRA 4NMJ9 214.9850 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 50 láb€264.74
AMS 214.99 cső, 3/16 hüvelykes belső átmérő, 1/4 hüvelykes külső átmérő, 100 láb hosszúság | AD8YRB 4NMK1 214.99100 ft.3/16 "ID x 1/4" OD x 100 láb€492.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 215.00 Fluoropolimer cső, 3/16 hüvelyk belső átmérő, 1/4 hüvelyk külső átmérő, 250 láb hosszú
€1,068.91 /Mértékegység