Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WP-6-ST Állítható horgos villáskulcs 11 hüvelykes hosszúság | AD9GBR 4RPC1

AMPCO METAL WP-6-ST állítható horgos villáskulcs, 11 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD9GBR Modell: WP-6-STKereszthivatkozás: 4RPC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€232.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható horogkulcs
Kapacitás2-4 / 3 "
befejezTermészetes
Horogmélység1 / 8 "
Horog vastagsága11 / 32 "
Hossz11 "
AnyagAlumínium bronz
Teljes hossz11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8204120000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr
AMPCO METAL WP-7-ST Állítható horgos villáskulcs 12 hüvelykes hosszúság | AD7BFK 4DC29 WP-7-ST4-1/2 to 6-3/8"12 "12 "€254.60
AMPCO METAL WP-5-ST állítható horgos villáskulcs 8 hüvelyk hosszúság | AD9GBQ 4RPA9 WP-5-ST1-1 / 4 - 3 "8"8"€195.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WP-6-ST állítható horgos villáskulcs, 11 hüvelyk hosszúság
€232.04 /Mértékegység