Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-5 Karima ék Szikramentes 1 1/4 x 7 In | AD9FVG 4RNU3

AMPCO METAL W-5 karima ék, szikramentes 1 1/4 x 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9FVG Modell: W-5Kereszthivatkozás: 4RNU3
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
€55.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás ék
Magasság1 / 2 "
Hossz7"
AnyagAlumínium bronz rézötvözet
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205593080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagtípusSzélességÁr
AMPCO METAL W-4 Karima ék 1-1/2 Szé x 3/4 H Szikramentes | AC3QFH 2VJ19 W-43 / 4 "6"Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló1.5 "€64.28
AMPCO METAL W-7 Karima ék 1-1/2 Szé x 1-5/8 H Szikramentes | AC3QFJ 2VJ20 W-71.625 "7.75 "Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló1.5 "€132.58
AMPCO METAL W-13 Karima ék Szikrázásmentes 2 x 2 x 8 In | AD6MGM 46C043 W-132"8"Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronzSzikramentes, nem mágneses, korrózióálló2"€294.89
AMPCO METAL W-1 Karima ék Szikramentes 1/4 x 3 1/4 In | AD9FVF 4RNU2 W-11 / 4 "3.25 "Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló1 / 2 "€29.27
AMPCO METAL W-9 karima ék szikramentes 2 x 8 hüvelykes | AD9FVH 4RNU4 W-93 / 4 "8"Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló2"€104.31
AMPCO METAL W-11 karima ék szikramentes 2 x 7 hüvelykes | AD9FVJ 4RNU5 W-113 / 8 "7"Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló2"€61.90
AMPCO METAL W-12 Karima ék Szikramentes 2 x 3 1/4 In | AD9FVK 4RNU6 W-123 / 8 "3.5 "Alumínium bronz rézötvözetNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló2"€45.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-5 karima ék, szikramentes 1 1/4 x 7 hüvelyk
€55.70 /Mértékegység