Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL S-39 Csavarhúzó Szikramentes 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066

AMPCO METAL S-39 csavarhúzó, szikramentes 1/4 x 9-5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6MHM Típus: S-39Kereszthivatkozás: 46C066
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
€65.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúAcetát
Teljes hossz9.625 "
A szár hossza5.875 "
Szár anyagaBerillium rézötvözet
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
AMPCO METAL S-36 Csavarhúzó Szikramentes 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€50.88
AMPCO METAL S-38 Csavarhúzó Szikramentes 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€53.72
AMPCO METAL S-34 Csavarhúzó Szikramentes 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055 S-345.5 "2.375 "1 / 8 "€39.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL S-39 csavarhúzó, szikramentes 1/4 x 9-5/8 hüvelykes
€65.04 /Mértékegység