Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL S-34 Csavarhúzó Szikramentes 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055

AMPCO METAL S-34 csavarhúzó, szikramentes 1/8 x 5-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6MHA Típus: S-34Kereszthivatkozás: 46C055
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
€39.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezTermészetes
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúAcetát
Teljes hossz5.5 "
A szár hossza2.375 "
Szár anyagaBerillium rézötvözet
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 8 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
AMPCO METAL S-36 Csavarhúzó Szikramentes 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€50.88
AMPCO METAL S-38 Csavarhúzó Szikramentes 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€53.72
AMPCO METAL S-39 Csavarhúzó Szikramentes 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "€65.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL S-34 csavarhúzó, szikramentes 1/8 x 5-1/2 hüvelykes
€39.54 /Mértékegység