Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Szikramentes | AD9GDV 4RPL1

AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GDV Modell: P-54Kereszthivatkozás: 4RPL1
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
€129.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek tűsütő
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hex13 / 16 "
Hossz9"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 8 "
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
AMPCO METAL P-50 Round Pin Punch 1/8 x 5 Szikramentes | AD9GDQ 4RPK6 P-503 / 8 "5"1 / 8 "€44.69
AMPCO METAL P-51 Round Pin Punch 1/4 x 6 Szikramentes | AD9GDR 4RPK7 P-519 / 16 "6"1 / 4 "€68.00
AMPCO METAL P-52 Round Pin Punch 3/8 x 7 Szikramentes | AD9GDT 4RPK8 P-529 / 16 "7"3 / 8 "€75.15
AMPCO METAL P-53 Round Pin Punch 1/2 x 8 Szikramentes | AD9GDU 4RPK9 P-5311 / 16 "8"1 / 2 "€91.11
AMPCO METAL P-48 Round Pin Punch Szikramentes 1/16 x 4-3/16 hüvelyk | AF7LWT 21XV79 P-48-4.187 "1 / 16 "€174.41
AMPCO METAL P-51A kerek tűs lyukasztó Szikramentes 5/16 x 6 hüvelyk | AF7LWU 21XV80 P-51A-6"5 / 16 "€72.72
AMPCO METAL P-49 Round Pin Punch Szikramentes 5/64 x 4-3/16 hüvelyk | AF7LWV 21XV81 P-49-4.187 "5 / 64 "€175.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL P-54 Round Pin Punch 5/8 x 9 Szikramentes
€129.59 /Mértékegység