Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL P-1293 Kerek középső lyukasztó 5/8 x 6 Szikramentes | AD9GDZ 4RPL5

AMPCO METAL P-1293 kerek középső lyukasztó 5/8 x 6 Szikramentes

Raktáron
Tétel: AD9GDZ Modell: P-1293Kereszthivatkozás: 4RPL5
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
€80.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerek középső lyukasztó
ÉpítésAlumínium bronz
Design1 darabból
Hex5 / 8 "
Hossz6"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszÁr
AMPCO METAL P-1290 kerek középső lyukasztó 5/16 x 4 Szikramentes | AD9GDW 4RPL2 P-12905 / 16 "4"€39.07
AMPCO METAL P-1291 Kerek középső lyukasztó 3/8 x 4 1/2 Szikramentes | AD9GDX 4RPL3 P-12913 / 8 "4.5 "€38.78
AMPCO METAL P-1292 Kerek középső lyukasztó 1/2 x 5 Szikramentes | AD9GDY 4RPL4 P-12921 / 2 "5"€56.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL P-1293 kerek középső lyukasztó 5/8 x 6 Szikramentes
€80.03 /Mértékegység