Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IP-39 hornyos csuklófogó 10-1/8 hüvelykes szigetelt | AB8AAG 24Y878

AMPCO METAL IP-39 hornyos csuklófogó 10-1/8 hüvelyk szigetelt

Raktáron
Tétel: AB8AAG Modell: IP-39Kereszthivatkozás: 24Y878
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
€394.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt, nem szikrázó fogó
Beállítás típusaHoronycsukló
befejezTermészetes
Fogantyú típusaSzigetelt
Állkapocs hossza1.125 "
Állkapocs típusEgyenes
AnyagAlumínium bronz ötvözet
Max. Állkapocsnyitás1.5 "
Állkapcsok száma5
Teljes hossz10.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8203204000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IP-39 hornyos csuklófogó 10-1/8 hüvelyk szigetelt
€394.79 /Mértékegység