Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL IP-35 Linemans fogó 8-3/4 Inszigetelt | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Linemans fogó 8-3/4 In szigetelt

Raktáron
Tétel: AB8AAE Modell: IP-35Kereszthivatkozás: 24Y876
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
€433.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt Linemans fogók
Fogantyú típusaDupla szigetelt párnázott markolat csúszásgátlóval
Állkapocs hossza1.625 "
Pofavastagság3 / 8 "
Pofaszélesség1.125 "
AnyagNikkel alumínium bronz
Teljes hossz8.75 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8203206030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Linemans fogó 8-3/4 In szigetelt
€433.66 /Mértékegység