Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL I-3/4D38MM Socket Impact 38mm | AG2YFX 32NK65

AMPCO METAL I-3/4D38MM Socket Impact 38mm

Raktáron
Tétel: AG2YFX Típus: I-3/4D38MMKereszthivatkozás: 32NK65
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
€422.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagNikkel, alumínium, bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusMetric
Méret38mm
Dugasz mélysége2"
Foglalat típusaHatás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
AMPCO METAL I-3/4D17MM Socket Impact 17mm | AG2YEZ 32NK44 I-3 / 4D17MM1.75 "Metric17mm1.75 "€259.40
AMPCO METAL I-3/4D18MM Socket Impact 18mm | AG2YFA 32NK45 I-3 / 4D18MM1.75 "Metric18mm1.75 "€260.39
AMPCO METAL I-3/4D19MM Socket Impact 19mm | AG2YFB 32NK46 I-3 / 4D19MM1.75 "Metric19mm1.75 "€259.40
AMPCO METAL I-3/4D20MM Socket Impact 20mm | AG2YFC 32NK47 I-3 / 4D20MM1.75 "Metric20mm1.75 "€235.05
AMPCO METAL I-3/4D21MM Socket Impact 21mm | AG2YFD 32NK48 I-3 / 4D21MM1.75 "Metric21mm1.75 "€260.39
AMPCO METAL I-3/4D22MM Socket Impact 22mm | AG2YFE 32NK49 I-3 / 4D22MM1.75 "Metric22mm1.75 "€244.71
AMPCO METAL I-3/4D23MM Socket Impact 23mm | AG2YFF 32NK50 I-3 / 4D23MM1.75 "Metric23mm1.75 "€242.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL I-3/4D38MM Socket Impact 38mm
€422.83 /Mértékegység