Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM aljzat mélykút ütés 39mm | AG2YJJ 32NL25

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM aljzat Mélykút ütés 39mm

Raktáron
Tétel: AG2YJJ Típus: DWI-3/4D39MMKereszthivatkozás: 32NL25

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€588.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezTermészetes
AnyagNikkel, alumínium, bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.75 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret39mm
Dugasz mélysége3.75 "
Foglalat típusaMélykút hatása

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeFoglalat típusaÁr
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Socket Impact 9/16 hüvelykes | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Hatás€235.70
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Socket Impact 5/8 hüvelykes | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Hatás€229.34
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM aljzat mélykút ütés 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "Metric17mm3.375 "Mélykút hatása€321.42
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM aljzat mélykút ütés 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "Metric18mm3.375 "Mélykút hatása€334.40
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM aljzat, mély ütés, 19 mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "Metric19mm3.375 "Mélykút hatása€333.28
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM aljzat Mélykút Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "Metric20mm3.375 "Mélykút hatása€314.99
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM aljzat mélykút ütés 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "Metric21mm3.375 "Mélykút hatása€333.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM aljzat Mélykút ütés 39mm
€588.69 /Mértékegység