Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL C-21 kézi véső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk | AD9GEN 4RPP6

AMPCO METAL C-21 kézi véső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD9GEN Modell: C-21Kereszthivatkozás: 4RPP6
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
€114.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi véső
Hex3 / 4 "
Hossz12 "
AnyagAlumínium bronz
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete7 / 8 "
típusNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8205306000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszAnyagTipp méreteÁr
AMPCO METAL C-12A kézi véső 7/16 hüvelyk x 5-3/4 hüvelyk | AD9GEM 4RPP5 C-12A3 / 8 "5.75 "Alumínium bronz7 / 16 "€63.59
AMPCO METAL C-23 kézi véső 1 hüvelyk x 18 hüvelyk. | AF7LTE 21XV02 C-231"18 "Nikkel alumínium bronz1"€272.06
AMPCO METAL C-24 kézi véső 1 hüvelyk x 30 hüvelyk. | AF7LTF 21XV03 C-247 / 8 "30 "Nikkel alumínium bronz1"€474.97
AMPCO METAL C-19 kézi véső 2 hüvelyk x 10-5/8 hüvelyk | AF7LTG 21XV04 C-191.25 "10.625 "Nikkel alumínium bronz2"€309.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL C-21 kézi véső 7/8 hüvelyk x 12 hüvelyk
€114.70 /Mértékegység