Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL B-399 szikramentes drótkefe 4 x 16 foszforbronz | AD7AKW 4CZ57

AMPCO METAL B-399 szikramentes drótkefe 4 x 16 foszforbronz

Raktáron
Tétel: AD7AKW Modell: B-399Kereszthivatkozás: 4CZ57
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
€89.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó kaparókefe
Sörték anyagaFoszfor bronz
Kefe hossza1.5 "
Ecset szélessége1 / 2 "
Színkódoló rendszerNem
Fogantyúhossz10 "
FogantyúWood
Fogantyú típusaCipő
Sorok számaX 4 16
Teljes hossz8"
Vágás hossza1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód9603908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe hosszaEcset szélességeFogantyúhosszFogantyú típusaTeljes hosszVágás hosszaÁr
AMPCO METAL B-401 szikramentes drótkefe 6 x 19 foszforbronz | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Lapos hát7.25 "1.75 "€156.95
AMPCO METAL TB-10 szikramentes drótkefe 3 x 7 foszfor bronz | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Fogkefe7.875 "1 / 2 "€14.42
AMPCO METAL B-400 szikramentes drótkefe 4 x 19 foszforbronz | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "Ívelt13.75 "1.125 "€85.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL B-399 szikramentes drótkefe 4 x 16 foszforbronz
€89.23 /Mértékegység