Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL B-400 szikramentes drótkefe 4 x 19 foszforbronz | AD7AKX 4CZ58

AMPCO METAL B-400 szikramentes drótkefe 4 x 19 foszforbronz

Raktáron
Tétel: AD7AKX Modell: B-400Kereszthivatkozás: 4CZ58

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€85.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó kaparókefe
Sörték anyagaFoszfor bronz
Fogantyúhossz13.75 "
FogantyúWood
Fogantyú típusaÍvelt
Sorok számaX 4 19
Teljes hossz13.75 "
Vágás hossza1.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9603908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKefe hosszaEcset szélességeFogantyúhosszFogantyú típusaTeljes hosszVágás hosszaÁr
AMPCO METAL B-401 szikramentes drótkefe 6 x 19 foszforbronz | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Lapos hát7.25 "1.75 "€156.95
AMPCO METAL TB-10 szikramentes drótkefe 3 x 7 foszfor bronz | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Fogkefe7.875 "1 / 2 "€14.42
AMPCO METAL B-399 szikramentes drótkefe 4 x 16 foszforbronz | AD7AKW 4CZ57 B-3991.5 "1 / 2 "10 "Cipő8"1 / 2 "€89.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL B-400 szikramentes drótkefe 4 x 19 foszforbronz
€85.60 /Mértékegység