Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 8322 fogó bepattintó gyűrű belső 7 hossz | AH3KQP 32NJ20

AMPCO METAL 8322 fogó bepattintó gyűrű belső 7 hossz

Raktáron
Tétel: AH3KQP Típus: 8322Kereszthivatkozás: 32NJ20
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
€804.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó rögzítő gyűrű fogó
Bore Dia számára.3/4" to 2-3/8"
A tengely Dia számára.3/4" to 2-3/8"
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyszerű
AnyagBerillium réz
Darabszám1
Teljes hossz7"
Tavaszi visszatérésNem
Stílusbelső
Tipp szöge (fok)0 fok
Tipp Dia.0.070 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1383
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.45
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.A tengely Dia számára.Teljes hosszTavaszi visszatérésStílusÁr
AMPCO METAL 8320 fogó bepattanó gyűrű belső 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "- 1"5 / 16 "5.5 "Nembelső€648.56
AMPCO METAL 8324 fogó bepattanó gyűrű belső 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "Nembelső€907.14
AMPCO METAL 8326 fogó bepattintó gyűrű belső 11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "hogy 6"11.5 "Nembelső€1,212.71
AMPCO METAL 8300 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "- 3/8"5.5 "IgenKülső€790.70
AMPCO METAL 8302 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24 8302-3/8 "- 1"5.5 "IgenKülső€790.70
AMPCO METAL 8304 fogó bepattintó gyűrű külső 7 hosszúság | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"IgenKülső€910.74
AMPCO METAL 8306 fogó bepattintó gyűrű külső 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "IgenKülső€1,035.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 8322 fogó bepattintó gyűrű belső 7 hossz
€804.03 /Mértékegység