Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 8302 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2 | AH3KQU 32NJ24

AMPCO METAL 8302 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2

Raktáron
Tétel: AH3KQU Típus: 8302Kereszthivatkozás: 32NJ24

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€903.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem szikrázó rögzítő gyűrű fogó
A tengely Dia számára.3/8 "- 1"
Kezelje a színtTermészetes
Fogantyú kialakításaEgyszerű
AnyagBerillium réz
Darabszám1
Teljes hossz5.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
StílusKülső
Tipp szöge (fok)0 fok
Tipp Dia.0.070 "
Tipp típusaRögzített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0878
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.03
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.A tengely Dia számára.Teljes hosszTavaszi visszatérésStílusÁr
AMPCO METAL 8320 fogó bepattanó gyűrű belső 5-1/2 | AH3KQN 32NJ19 83205/16 "- 1"5 / 16 "5.5 "Nembelső€756.15
AMPCO METAL 8322 fogó bepattintó gyűrű belső 7 hossz | AH3KQP 32NJ20 83223/4" to 2-3/8"3/4" to 2-3/8"7"Nembelső€881.01
AMPCO METAL 8324 fogó bepattanó gyűrű belső 8-3/4 | AH3KQQ 32NJ21 83241-9/16" to 3-15/16"1-9 / 16 "8.75 "Nembelső€1,032.95
AMPCO METAL 8326 fogó bepattintó gyűrű belső 11-1/2 | AH3KQR 32NJ22 83263-5/16" to 6-1/2"0 "hogy 6"11.5 "Nembelső€1,404.01
AMPCO METAL 8300 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2 | AH3KQT 32NJ23 8300-1/8 "- 3/8"5.5 "IgenKülső€921.89
AMPCO METAL 8304 fogó bepattintó gyűrű külső 7 hosszúság | AH3KQV 32NJ25 8304-3/4" to 2-3/8"7"IgenKülső€1,013.18
AMPCO METAL 8306 fogó bepattintó gyűrű külső 8-3/4 | AH3KQW 32NJ26 8306-1-9/16" to 3-15/16"8.75 "IgenKülső€1,193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 8302 fogó bepattintó gyűrű külső 5-1/2
€903.13 /Mértékegység