Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 7412 Fix villáskulcs 1-3/4 - 2 hüvelykes | AF7MBK 21XX09

AMPCO METAL 7412 Fix villáskulcs 1-3/4 - 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF7MBK Típus: 7412Kereszthivatkozás: 21XX09
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
€182.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix csavarkulcs
Kapacitás1-3 / 4 - 2 "
befejezNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
Horogmélység1 / 8 "
Horog vastagsága5 / 16 "
Hossz8"
AnyagNikkel alumínium bronz
Teljes hossz8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204110060

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszTeljes hosszÁr
AMPCO METAL 7408 Fix villáskulcs 1-5/16 - 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€174.02
AMPCO METAL 7424 Fix villáskulcs 4-5/16 - 4-9/16 hüvelyk | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€383.93
AMPCO METAL 7426 Fix villáskulcs 4-11/16 - 5-1/8 hüvelyk | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€351.32
AMPCO METAL 7400 Fix villáskulcs 15/32 - 9/16 hüvelyk | AF7MBC 21XX01 740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€98.55
AMPCO METAL 7428 Fix villáskulcs 5-5/16 - 5-3/4 hüvelykes | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€502.57
AMPCO METAL 7430 Fix villáskulcs 6-1/8 - 6-1/2 hüvelykes | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€506.92
AMPCO METAL 7402 Fix villáskulcs 5/8 - 13/16 hüvelykes | AF7MBF 21XX04 74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€110.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 7412 Fix villáskulcs 1-3/4 - 2 hüvelyk
€182.03 /Mértékegység