Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL 1338 villáskulcs 27mm 14in. Teljes hossz | AD9FXF 4RNZ4

AMPCO METAL 1338 Kombinált villáskulcs 27mm 14in. Teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD9FXF Típus: 1338Kereszthivatkozás: 4RNZ4
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
€276.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTermészetes
Fej szöge15 fok
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz14 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret27mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204110030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTether képesÁr
AMPCO METAL W-678A kombinált villáskulcs szikrázó 12 pontos 1-9/16 hüvelykes | AB6LNM 21XW08 W-678ANikkel alumínium bronz18 11 / 16 "SAE1-9 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€402.28
AMPCO METAL 1518 kombinált villáskulcs szikrázó 12 pontos 2-5/8 hüvelykes | AB6LNN 21XW13 1518Nikkel alumínium bronz22.75 "SAE2.625 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€2,132.77
AMPCO METAL 1354 kombinált csavarkulcs szikrázó 12 hegyes 46 mm | AB6LNP 21XW15 1354Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric46mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,210.53
AMPCO METAL 1356 kombinált csavarkulcs, szikrázó 12 pontos 50 mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric50mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,210.53
AMPCO METAL 1358 kombinált villáskulcs szikrázó 12 hegyes 55 mm | AB6LNR 21XW18 1358Nikkel alumínium bronz22 11 / 16 "Metric55mmNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,409.53
AMPCO METAL 1300 kombinált villáskulcs Szikramentes 8mm x 4-1/2 In | AD6MFF 46C014 1300Nikkel alumínium bronz4.5 "Metric8Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€166.93
AMPCO METAL W-670 kombinált villáskulcs Szikramentes 13/16 x 11-5/8 In | AD6MGC 46C034 W-670Nikkel alumínium bronz11.625 "SAE13 / 16 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€217.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL 1338 Kombinált villáskulcs 27mm 14in. Teljes hossz
€276.32 /Mértékegység