AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-860-5-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 60 hüvelykes, 3 fázisú, 5 LE | AG3QHR 33TE01

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 60 hüvelykes méret, 3 fázis, 5 LE

Tétel: AG3QHR Típus: BRV-860-5-3-EXPKereszthivatkozás: 33TE01
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€12,334.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság71.25 "
Alap hossza75 "
Alapszélesség75 "
Csapágy típusÁgyazat
Dia Dia.60 "
CFM @ 0.000-In. SP44600
CFM @ 0.125-In. SP41232
CFM @ 0.250-In. SP35819
CFM @ 0.375-In. SP2900
CFM @ 0.500-In. SP23237
CFM tartomány44600-23237
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM540
Ház anyagaNehéz nyomtávú acél
HP5
Max. BHP4.5
Max. Bemeneti hőm.70 ° F
Max. Működési erősítők6.7
Motoros HP5
Motor Hz60
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
motor feszültség230/460
Szerelési helyTető
Összességében Dia.60 "
Teljes magasság71.25 "
Fázis3
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagAlumínium
RPM tartomány540
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1.125
Tengely Dia. Sheave End1.125 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.56
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.56
Sebesség ellenőrzésN
Sebesség szabályozhatóN
típusTengelyirányú
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.5
Hajó magassága (cm)193.04
Hajó hossza (cm)205.74
Hajószélesség (cm)205.74
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.375-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.500-In. SPCFM tartományFan RPMHPMax. BHPÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,198.78
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/2 LE | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,131.52
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,617.71
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-824-1/2-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 24 hüvelykes, 3 fázisú, 1/2 LE | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,676.15
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,814.26
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-3-TEFC tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 3 fázis, 1 LE | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,557.73
AMERICRAFT GYÁRTÁS BRV-830-1-1-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 30 hüvelykes méret, 1 fázis, 1 LE | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,351.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-860-5-3-EXP tetőkipufogó, szíjhajtás, 60 hüvelykes méret, 3 fázis, 5 LE
€12,334.53 /Mértékegység