AMERIKAI FÁKLA TIPP P-FS-72 Vágóhegy 72-es méret | AG2EBY 31GY19

AMERICAN TORCH TIP P-FS-72 vágócsúcs mérete 72

Tétel: AG2EBY Modell: P-FS-72Kereszthivatkozás: 31GY19

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaKözepes vagy erős előmelegítés
Üzemanyag nyomása2-5 psi
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás12-45 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret72
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága3 / 8 "
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)1.96
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásMérettípusÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 164-10 Vágóhegy 10-es méret | AG2CEB 31GJ57 164-10Erős előmelegítésAcetilén101 Piece€54.18
AMERICAN TORCH TIPP 164-2 Vágóhegy, 2-es méret | AG2CEE 31GJ61 164-2Erős előmelegítésAcetilén2"1 Piece€34.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 vágóhegy, 1-es méret | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Közepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€29.86
AMERICAN TORCH TIPP 6290NFF-1-CHROMED vágóhegy, 1-es méret | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€35.57
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 vágóhegy, 2-es méret | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Közepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€29.81
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED vágóhegy, 2-es méret | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€33.94
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Vágóhegy 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Közepes előmelegítésAcetilén001 Piece€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP P-FS-72 vágócsúcs mérete 72