Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP A-FH-38 Vágóhegy 38-as méret | AG2CWZ ​​31GL64

AMERICAN TORCH TIP A-FH-38 vágócsúcs mérete 38

Raktáron
Tétel: AG2CWZ Modell: A-FH-38Kereszthivatkozás: 31GL64

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaErős előmelegítés
Üzemanyag nyomása9-15 psi
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás80-100 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret38mm
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága6 "hogy 10"
típus2 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)9.78
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)2.16
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásMérettípusÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 164-10 Vágóhegy 10-es méret | AG2CEB 31GJ57 164-10Erős előmelegítésAcetilén101 Piece€54.18
AMERICAN TORCH TIPP 164-2 Vágóhegy, 2-es méret | AG2CEE 31GJ61 164-2Erős előmelegítésAcetilén2"1 Piece€34.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 vágóhegy, 1-es méret | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Közepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€29.86
AMERICAN TORCH TIPP 6290NFF-1-CHROMED vágóhegy, 1-es méret | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€35.57
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 vágóhegy, 2-es méret | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Közepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€29.81
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED vágóhegy, 2-es méret | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€33.94
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Vágóhegy 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Közepes előmelegítésAcetilén001 Piece€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP A-FH-38 vágócsúcs mérete 38
€45.63 /Mértékegység