AMERIKAI FÁKLA TIPP 55-2493 Fáklyatartó Wpp 3400 | AD6GPL 45G750

AMERICAN TORCH TIP 55-2493 Fáklyatartó Wpp 3400

Tétel: AD6GPL Modell: 55-2493Kereszthivatkozás: 45G750

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáklyatartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.95
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Diahan(R)H2000 Mount WPP 3400

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 55-2493 Fáklyatartó Wpp 3400