Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP 284125 Fúvóka 400 Amper O2 | AD6GLC 45G642

AMERICAN TORCH TIP 284125 fúvóka 400 A O2

Raktáron
Tétel: AD6GLC Típus: 284125Kereszthivatkozás: 45G642

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfúvóka
erősítők400 Amper O2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.14
Hajó hossza (cm)3.58
Hajószélesség (cm)3.58
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 400 Amp O2

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMérettípusPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 120281 fúvóka Pac 121 (goug) - 5 db-os csomag | AD4KHB 41R688 120281---5€74.11
AMERIKAI FÁKLA TIPP 120607ATTC fúvóka Pmx900 Hypertherm 900 - 5 db-os csomag | AD4KKA 41R746 120607ATTC---5€93.51
AMERIKAI FÁKLA TIPP 220064 Fúvóka T100 Külső Powermax 1650 - 5 db-os csomag | AD4KUM 41T027 220064---5€78.72
AMERICAN TORCH TIP 220480 fúvóka Powermax 30 Hypertherm Hpr - 5 db-os csomag | AD4KXR 41T107 220480---5€49.08
AMERIKAI FÁKLA TIPP 21-37 Tweco fúvóka 3/8 hüvelykes - 2 db | AD6FYP 45G137 21-37--3 / 8 "2€31.17
AMERIKAI FÁKLA TIPP 21T-37 fúvóka kúpos 3/8 hüvelykes Tweco - 2 db | AD6FYV 45G144 21T-37--Kúpos 3/8 "2€56.60
AMERIKAI FÁKLA TIPP 22-37-SS fúvóka 3/8 hüvelykes Short Stop Tweco - 2 db-os csomag | AD6FYX 45G146 22-37-SS--Állítható 3/8 "rövid ütköző2€10.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 284125 fúvóka 400 A O2
€31.57 /Mértékegység