Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP 15H-35 Érintkezőhegy 0.035 Tweco - 10 db-os csomag | AD6FXG 45G096

AMERICAN TORCH TIP 15H-35 érintkezőhegy 0.035 Tweco - 10 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD6FXG Modell: 15H-35Kereszthivatkozás: 45G096
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
€39.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolattartási tipp
Vezetékméret0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.09
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusVezetékméretPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 140-0008 Érintkezőhegy 0.023 Bzl - 10 db-os csomag | AD6FNX 45F820 140-0008-0.023 "1-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 140-0169 Érintkezőhegy .035 M6 Cu Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPB 45F825 140-0169-,035 M6 Cu10€22.24
AMERICAN TORCH TIP 140-0172 Érintkezőhegy .035 M6 Hard Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPC 45F826 140-0172-.035 M6 Kemény10€50.82
AMERICAN TORCH TIP 140-0177 Érintkezőhegy .035 M6 Cu Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPD 45F828 140-0177-,035 M6 Cu10€16.96
AMERIKAI FÁKLA TIPP 140-0214 Érintkezőhegy .035 M8 Cu Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPE 45F830 140-0214-,035 M8 Cu10€33.08
AMERICAN TORCH TIP 140-0217 Érintkezőhegy .035 M8 Hard Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPF 45F831 140-0217-.035 M8 Kemény10€49.85
AMERICAN TORCH TIP 140-0253 Érintkezőhegy 0.04 Bzl - 10 db-os csomag | AD6FPJ 45F834 140-0253-0.04 "1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 15H-35 érintkezőhegy 0.035 Tweco - 10 darabos csomag
€39.39 /csomag