AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Vágóhegy, 1/8-as méret | AH3DYW 31GW37

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Vágóhegy mérete 1/8

Tétel: AH3DYW Modell: 1566-1/8Kereszthivatkozás: 31GW37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaMagas előmelegítés
Üzemanyag nyomása3-5 psi
GázszolgáltatásFolyékony földgáz
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás90 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret1 / 8 "
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága1 / 8 "
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0408
Hajó magassága (cm)9.78
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)2.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásTételMérettípusPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 20079 Vágóhegy 50a Esab 31 Xl - 5 db-os csomag | AD4KPR 41R889 20079--Vágóhegy, 50A--5€35.53
AMERIKAI FÁKLA TIPP 45-1 Vágóhegy 1. méret | AG2CWT 31GL48 45-1Közepes előmelegítésAcetilénVágási tipp1"1 Piece1€78.00
AMERIKAI FÁKLA TIPP 14Z69-KRÓMOS Vágóhegy, 69-es méret | AG2DQM 31GU36 14Z69-KRÓMOS--Vágási tipp69Standard 1€24.03
AMERIKAI FÁKLA TIPP 229-3 Vágóhegy 3-as méret | AH3DYP 31GK51 229-3Könnyű előmelegítésFolyékony földgázVágási tipp3"2 Piece1€44.04
AMERIKAI FÁKLA TIPP 6290VVCP-00 Vágóhegy 00-as méret | AH3DYT 31GP98 6290VVCP-00-propilénVágási tipp002 Piece1€37.46
AMERIKAI FÁKLA TIPP 106D7S-6 Vágóhegy 6-os méret | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Közepes előmelegítésNatural GasVágási tipp62 Piece1-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 1503-6-COMPLETE Vágóhegy 6-os méret | AH3DYV 31GU71 1503-6-TELJES-Folyékony földgázVágási tipp61 Piece1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Vágóhegy mérete 1/8