Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP 6290VVCP-00 Vágóhegy 00-as méret | AH3DYT 31GP98

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Vágóhegy 00-as méret

Raktáron
Tétel: AH3DYT Modell: 6290VVCP-00Kereszthivatkozás: 31GP98
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
€37.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Acetilénnyomás4 oz. 2 psi-re
Gázszolgáltatáspropilén
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás75 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret00
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága3/8 "- 1/2"
típus2 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)6.58
Hajó hossza (cm)1.96
Hajószélesség (cm)1.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásTételMérettípusPkg. Menny.Ár
AMERICAN TORCH TIP 20079 Vágóhegy 50a Esab 31 Xl - 5 db-os csomag | AD4KPR 41R889 20079--Vágóhegy, 50A--5€35.53
AMERIKAI FÁKLA TIPP 45-1 Vágóhegy 1. méret | AG2CWT 31GL48 45-1Közepes előmelegítésAcetilénVágási tipp1"1 Piece1€78.00
AMERIKAI FÁKLA TIPP 14Z69-KRÓMOS Vágóhegy, 69-es méret | AG2DQM 31GU36 14Z69-KRÓMOS--Vágási tipp69Standard 1€24.03
AMERIKAI FÁKLA TIPP 229-3 Vágóhegy 3-as méret | AH3DYP 31GK51 229-3Könnyű előmelegítésFolyékony földgázVágási tipp3"2 Piece1€44.04
AMERIKAI FÁKLA TIPP 106D7S-6 Vágóhegy 6-os méret | AH3DYU 31GT33 106D7S-6Közepes előmelegítésNatural GasVágási tipp62 Piece1-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 1503-6-COMPLETE Vágóhegy 6-os méret | AH3DYV 31GU71 1503-6-TELJES-Folyékony földgázVágási tipp61 Piece1-
ajánlatkérés
AMERICAN TORCH TIP 1566-1/8 Vágóhegy, 1/8-as méret | AH3DYW 31GW37 1566-1/8Magas előmelegítésFolyékony földgázVágási tipp1 / 8 "1 Piece1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 6290VVCP-00 Vágóhegy 00-as méret
€37.46 /Mértékegység