AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Érintkezőhegy 1/8 In.136 M10 Bzl - 10 db-os csomag | AD6FQG 45F863

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Érintkezőhegy 1/8 In.136 M10 Bzl - 10 db-os csomag

Tétel: AD6FQG Modell: 140-0734Kereszthivatkozás: 45F863

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolattartási tipp
Vezetékméret1/8 "/. 136id M10"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.32
HS-kód8307103000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0734 Érintkezőhegy 1/8 In.136 M10 Bzl - 10 db-os csomag