Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN TORCH TIP 102D7-0 Vágóhegy 0. méret | AG2DLF 31GR75

AMERICAN TORCH TIP 102D7-0 Vágótipp mérete 0

Raktáron
Tétel: AG2DLF Modell: 102D7-0Kereszthivatkozás: 31GR75
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
€56.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Láng típusaKözepes előmelegítés
Üzemanyag nyomása2.8 psi
GázszolgáltatásAcetilén
MAPP gáz ezüstforrasztóNem
MAPP gáz ezüst forrasztóNem
MAPP gázlágyforraszNem
Oxigénnyomás100 psi
Propángáz Ezüst BrazeNem
Propángáz ezüstforraszNem
Propángáz lágyforraszNem
Ezüst forrasztócsőNem
Méret0
Puha forrasztócső sapka.Nem
Acél vastagsága1 / 4 "
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)9.78
Hajó hossza (cm)2.16
Hajószélesség (cm)2.16
HS-kód8468901000

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaGázszolgáltatásMérettípusÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 164-10 Vágóhegy 10-es méret | AG2CEB 31GJ57 164-10Erős előmelegítésAcetilén101 Piece€54.18
AMERICAN TORCH TIPP 164-2 Vágóhegy, 2-es méret | AG2CEE 31GJ61 164-2Erős előmelegítésAcetilén2"1 Piece€34.64
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 vágóhegy, 1-es méret | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1Közepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€29.86
AMERICAN TORCH TIPP 6290NFF-1-CHROMED vágóhegy, 1-es méret | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz1"2 Piece€35.57
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 vágóhegy, 2-es méret | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2Közepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€29.81
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2-CHROMED vágóhegy, 2-es méret | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KRÓMKözepes előmelegítésFolyékony földgáz2"2 Piece€33.94
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Vágóhegy 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00Közepes előmelegítésAcetilén001 Piece€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 102D7-0 Vágótipp mérete 0
€56.97 /Mértékegység