Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI LAKAT A5200GLNKAS10 Kormányzati lakat Alike 1-3/4 watt PK10 | AH3XPE 33RL38

AMERICAN LOCK A5200GLNKAS10 Kormányzati lakat Alike 1-3/4 watt PK10

Raktáron
Tétel: AH3XPE Modell: A5200GLNKAS10Kereszthivatkozás: 33RL38
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
€547.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKormány lakat
TestszínEzüst
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.75 "
Kulcs típusaHasonló
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.125 "
Bilincs anyagaBór edzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országMX

Termék részletek:

    • Magas biztonság: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AMERIKAI LAKAT A5200GLNKAS6 Kormányzati lakat Alike 1-3/4 watt PK6 | AH3XPD 33RL37 A5200GLNKAS6€328.49
AMERICAN LOCK A5200GLNKAS5 Kormányzati lakat Alike 1-3/4 watt PK5 | AH3XPF 33RL39 A5200GLNKAS5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKAS10 Kormányzati lakat Alike 1-3/4 watt PK10
€547.50 /Mértékegység