Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERICAN LOCK A5102 lakatos kulccsal különböző 3 hüvelyk H 5 tűs bóracél | AC9VDX 3KJT4

AMERICAN LOCK A5102 lakatkulcsos különböző 3 hüvelykes H 5 tűs bór acél

Raktáron
Tétel: AC9VDX Típus: A5102Kereszthivatkozás: 3KJT4
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
€51.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága3 / 4 "
Test szélessége1.5 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaMásképp kulcsolt
BillentyűzésNem
Kulcsok száma2
Pinek száma5
ÚjrafeldolgozhatóIgen
biztonsági szintmagas biztonság
Bilincs konfigurációkiterjedt
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság3"
Bilincs anyagaBórötvözet acél
Bilincs típusakiterjedt
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityKorrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.61
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8301102000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBilincs típusaTest vastagságaTest szélességeweatherabilityÚjrafeldolgozhatóBilincs konfigurációBilincs Dia.BilincsmagasságÁr
AMERICAN LOCK A50 lakatkulcs, különböző 1-1 / 8 hüvelyk H 5 tűs S | AC9VDQ 3KJR7 A50Nyisd ki7 / 8 "2"KorrózióállóNemNyisd ki3 / 8 "1.125 "€43.81
AMERICAN LOCK A5100 különböző lakatú lakat 1 hüvelyk H 5 tűs bóracél | AC9VDV 3KJT2 A5100Nyisd ki3 / 4 "1.5 "KorrózióállóIgenNyisd ki1 / 4 "1"€46.10
AMERICAN LOCK A5200 lakat kulcsa különböző 1-1 / 8 hüvelyk H 5 tűs bóracél | AC9VDY 3KJT6 A5200Nyisd ki3 / 4 "1.75 "Kiváló korrózióállóságIgenNyisd ki5 / 16 "1.125 "€52.48
AMERICAN LOCK A5202 lakatos kulccsal különböző 3 hüvelyk H 5 tűs bóracél | AC9VEA 3KJT8 A5202kiterjedt3 / 4 "1.75 "KorrózióállóIgenkiterjedt5 / 16 "3"€57.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN LOCK A5102 lakatkulcsos különböző 3 hüvelykes H 5 tűs bór acél
€51.90 /Mértékegység