Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI KAlapács AM3PBCG Szánkó kalapács 3 Lb 11 hüvelykes acél | AF7MZD 21YU69

AMERICAN HAMMER AM3PBCG Szalagkalapács 3 Lb 11 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF7MZD Típus: AM3PBCGKereszthivatkozás: 21YU69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€106.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő1.5 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcél
Fej színeTermészetes
Fej hossza3.75 "
Fej anyagaÓlom ötvözet
Fej súlya3 font
Fej szélessége1.75 "
Teljes hossz11 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6515
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8205200000

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeArcátmérőKezelje a színtTeljes hosszTether képesFogantyú kialakításaFogantyúFej hosszaÁr
AMERICAN HAMMER AM1BRFG Sledge Hammer 9.5 hüvelykes sárgaréz/üvegszálas | AB6MJY 21YT89 AM1BRFG1.5 "1"Sárga9.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)EgyenesÜveggyapot2.5 "€120.15
AMERICAN HAMMER AM5BRFG Sledge Hammer 5 Lb 22 Inch Sárgaréz/üvegszálas | AB6MJZ 21YT94 AM5BRFG2.5 "2"Sárga22 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)EgyenesÜveggyapot3.25 "€267.35
AMERICAN HAMMER AM8BRFG Sledge Hammer 8 Lb 32 Inch Sárgaréz/üvegszálas | AB6MKA 21YT95 AM8BRFG2.5 "3"Sárga32 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)EgyenesÜveggyapot6"€387.26
AMERIKAI KAlapács AM1BRWG Szánkó kalapács 1 Lb 12-1/2 hüvelykes Sárgaréz/fa | AB6MKB 21YT99 AM1BRWG1.5 "1"Fekete / Természetes12.5 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Súrlódási markolatWood2.5 "€124.56
AMERIKAI KAlapács AM5BZAG Szánkó kalapács 5 Lb 14 hüvelykes bronz/alumínium | AB6MKC 21YU15 AM5BZAG2.5 "2"Természetes14 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)ergonomikusAlumínium3.25 "€227.48
AMERICAN HAMMER AM8BZFG Sledge Hammer 8lb 32 Inch Bronz/üvegszálas | AB6MKD 21YU22 AM8BZFG2.5 "3"Sárga32 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)EgyenesÜveggyapot6"€397.17
AMERICAN HAMMER AM12BZFG Szánkó kalapács 12lb 32 hüvelykes bronz/üvegszálas | AB6MKE 21YU24 AM12BZFG3"6"Sárga32 "Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)EgyenesÜveggyapot6.5 "€530.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN HAMMER AM3PBCG Szalagkalapács 3 Lb 11 hüvelykes acél
€106.96 /Mértékegység