ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS emelőgyűrűk, metrikus


Szűrő
Anyag: 4140 ötvözött acél , Mozgalom: 360 fok Forgó, 180 fok Pivots , Mérési rendszer: Metric
StílusModellSzélességBelső szélességTerhelhetőségTeljes magasságVastagságMenet hosszaMenetméretNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A
HV34312
58.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm€141.53
A
HV34212
58.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm€141.53
A
HV34515
88.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm€178.05
A
HV34518
88.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045 Nm€178.05
A
HV34614
88.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm€178.05
A
HV34714
88.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm€178.05
A
HV34102
129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm€438.46
A
HV34105
129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm€438.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?