Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71198 Emelőgyűrű, 7050 lbs. Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJE

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71198 Emelőgyűrű, 7050 font Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 láb font. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KJE Típus: 71198

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€171.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Hatlapfejű kulcs mérete5 / 8 "
Belül Dia.1.84 "
Terhelhetőség7050 lbs.
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.72 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret1-8
Nyomaték230 láb font.
Szélesség3.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)13.51
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • A kialakítás lehetővé teszi a szem elforgatását az emelés vagy teherkezelés előtt.
  • Effektív menethossz az átmérő 1 1/2-szerese
  • A WLL és a nyomaték ajánlása megfelelően meg van jelölve.
  • A szögterhelés a WLL csökkentése nélkül megengedett, ha a váll egy szintben van a felülettel.
  • Jellegzetes zöld porszórt test
  • Korrózióálló bevonatú test, rögzítőelem, persely és rögzítőgyűrű
  • Cserélhető rögzítőcsavar
  • Különleges konfigurációk kérésre
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Made in USA
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékBelül Dia.SzélességVastagságMenet hosszaHatlapfejű kulcs méreteÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71120 Emelőgyűrű, 880 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 láb font. Nyomaték | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€94.32
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71146 Emelőgyűrű, 1650 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KJB 711461650 lbs.1 / 2-1328 láb font.1.16 "2.14 "0.44 "0.76 "5 / 16 "€101.06
AMERIKAI FÚRÓPERSE 71160 Emelőgyűrű, 3000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 47 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 láb font.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€109.14
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71174 Emelőgyűrű, 4500 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 84 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 láb font.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€120.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71198 Emelőgyűrű, 7050 font Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 láb font. Nyomaték
€171.67 /Mértékegység