Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71146 Emelőgyűrű, 1650 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KJB

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71146 Emelőgyűrű, 1650 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KJB Típus: 71146
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
€101.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
Hatlapfejű kulcs mérete5 / 16 "
Belül Dia.1.16 "
Terhelhetőség1650 lbs.
Mérési rendszercsászári
Vastagság0.44 "
Menet hossza0.76 "
Menetméret1 / 2-13
Nyomaték28 láb font.
Szélesség2.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)6.15
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Jellemzők:

  • A kialakítás lehetővé teszi a szem elforgatását az emelés vagy teherkezelés előtt.
  • Effektív menethossz az átmérő 1 1/2-szerese
  • A WLL és a nyomaték ajánlása megfelelően meg van jelölve.
  • A szögterhelés a WLL csökkentése nélkül megengedett, ha a váll egy szintben van a felülettel.
  • Jellegzetes zöld porszórt test
  • Korrózióálló bevonatú test, rögzítőelem, persely és rögzítőgyűrű
  • Cserélhető rögzítőcsavar
  • Különleges konfigurációk kérésre
  • 200%-os terhelhetőség tesztelve
  • Egyedi széria
  • Made in USA
  • Sokféle bevonattal is kapható – pl. kadmium, titán-kadmium, nikkel stb.

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékBelül Dia.SzélességVastagságMenet hosszaHatlapfejű kulcs méreteÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71120 Emelőgyűrű, 880 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 láb font. Nyomaték | CD6KJA 71120880 lbs.3 / 8-1612 láb font.0.96 "1.81 "0.37 "0.61 "7 / 32 "€94.32
AMERIKAI FÚRÓPERSE 71160 Emelőgyűrű, 3000 lbs. Terhelhetőség, 5/8-11 menetméret, 47 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJC 711603000 lbs.5 / 8-1147 láb font.1.3 "2.55 "0.5 "0.94 "3 / 8 "€109.14
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71174 Emelőgyűrű, 4500 lbs. Terhelhetőség, 3/4-10 menetméret, 84 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJD 711744500 lbs.3 / 4-1084 láb font.1.5 "2.95 "0.59 "1.18 "0.5 "€120.70
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 71198 Emelőgyűrű, 7050 lbs. Terhelhetőség, 1-8 menetméret, 230 ft. lbs. Nyomaték | CD6KJE 711987050 lbs.1-8230 láb font.1.84 "3.53 "0.72 "1.5 "5 / 8 "€171.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 71146 Emelőgyűrű, 1650 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 ft. lbs. Nyomaték
€101.06 /Mértékegység