AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23503 Emelőgyűrű, 50000 lbs. Terhelhetőség, 2-1/2-4 menetméret, 2100 ft. lbs. Nyomaték | CD6KDP

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23503 Emelőgyűrű, 50000 2 font Terhelhetőség, 1-2/4-2100 menetméret, XNUMX ft. lbs. Nyomaték

Raktáron
Tétel: CD6KDP Típus: 23503

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,518.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő gyűrű
befejezFekete oxid
Belső hossza8.03 "
Belső szélesség5.75 "
Terhelhetőség50000 lbs.
Anyag4140 ötvözött acél
Mozgalom360 fok Forgó, 180 fok Pivots
Teljes magasság20.87 "
Mérési rendszercsászári
Vastagság2.25 "
Menet hossza4"
Menetméret2 1 / 2-4
Nyomaték2100 láb font.
Szélesség11.67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.375
Hajó magassága (cm)55.55
Hajó hossza (cm)32.18
Hajószélesség (cm)6.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarral és anyával szállítva

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségMenetméretNyomatékSzélességBelső szélességMenet hosszaBelső hosszaTeljes magasságÁr
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23050 Emelőgyűrű, 550 lbs. Terhelhetőség, 1/4-20 menetméret, 5 ft. lbs. Nyomaték | CD7BRX 23050550 lbs.1 / 4-205 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.33 "3.21 "€165.00
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23051 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD7BRY 23051800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.29 "1.27 "2.96 "€165.84
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23052 Emelőgyűrű, 800 lbs. Terhelhetőség, 5/16-18 menetméret, 7 ft. lbs. Nyomaték | CD6KBU 23052800 lbs.5 / 16-187 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.27 "3.21 "€167.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23053 Emelőgyűrű, 1000 lbs. Terhelhetőség, 3/8-16 menetméret, 12 ft. lbs. Nyomaték | CD6KBV 230531000 lbs.3 / 8-1612 láb font.1.84 "0.75 "0.54 "1.21 "3.21 "€167.05
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23301 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBW 233012500 font.1 / 2-1328 láb font.2.58 "1.25 "1.07 "1.84 "4.84 "€207.58
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23004 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBX 230042500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "2.31 "5.56 "€199.11
AMERIKAI FÚRÓPERSELY 23322 Emelőgyűrű, 2500 lbs. Terhelhetőség, 1/2-13 menetméret, 28 láb font. Nyomaték | CD6KBY 233222500 font.1 / 2-1328 láb font.3.52 "1.5 "0.78 "4.25 "7.5 "€228.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADB EMELŐGYŰRŰK MFG. 23503 Emelőgyűrű, 50000 2 font Terhelhetőség, 1-2/4-2100 menetméret, XNUMX ft. lbs. Nyomaték
€2,518.88 /Mértékegység